Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Gummiring Rondella 50345 Nr.6 40mm 50g rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/727/a012727i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/727/a012727i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176658930
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     50345
EAN/GTIN:
     4006677503451
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot
gummiband
Qualitätsgummiringe der Marke Rondella - Qualität von Läufer seit 1922. Besonders dehnfähig und daher lange haltbar. Häufig wiederverwendbar und damit umweltfreundlich. Spezifisch leicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RONDELLA
Typbezeichnung:
Gr. 6
Durchmesser:
40
Werkstoff:
Naturkautschuk
Ausführung des Behälters:
Schachtel
Material des Behälters:
Pappe
Farbe:
rot
Packungsmenge:
50 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiring RONDELLA
Weitere Suchbegriffe: gutenberg gummibänder, Gummibänder, Gummiringe, Gummis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,32*
€ 2,24*
2 Tage
165
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,28*
8 Tage
11
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,54*
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0264* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
50547
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50545
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
50647
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50645
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
50747
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50745
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
50247
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50347
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50447
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50445
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.