Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Rondella Nr. 6/40mm rot 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe Rondella Nr. 6/40mm rot 100g
Gummiringe Rondella Nr. 6/40mm rot 100g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF50347
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50347
EAN/GTIN:
     4006677503475
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder läufer 100g
gummiband
  • Ein Qualitätsversprechen seit 1922, die Läufer Rondella Gummiringe und Gummibänder sind unentbehrliche Helfer beim Sortieren, Bündeln, Ablegen und Ordnen
  • Sie fehlen in keinem Büro und sind in jedem Haushalt präsent
  • Die Marken-Gummiringe bestechen durch ihre gleichbleibend hervorragende Qualität und Langlebigkeit
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Bruttogewicht:
0.129 kg
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
100g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,41*
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 4,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
50547
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50545
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
50647
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50645
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
50747
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50745
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
50247
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50447
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50445
ab € 1,45*
Sonstiges
Gutenberg
50345
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.