Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 85 mm, 50 g (5050338)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 85 mm, 50 g (5050338)
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 85 mm, 50 g (5050338)
Artikel-Nr.:
     505-5050338
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50645
EAN/GTIN:
     4006677506452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
läufer gummibänder 50g rot
gummiband
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 85 mm, 50 g
Größe Nr. 13, aus Naturkautschuk, Durchmesser: 85 mm,
Länge auseinandergeschnitten: 265 mm,
Länge flach übereinander: 130 mm, dehn- und strapazierfähig
(50645)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Bürokleinteile, Gummiringe, Kleinpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,47*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,46*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
50547
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50545
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
50647
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50747
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50745
ab € 1,44*
Sonstiges
Läufer
50247
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50347
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50447
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50445
ab € 1,46*
Sonstiges
Gutenberg
50345
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.