Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 50 g (5050330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 50 g (5050330)
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 50 g (5050330)
Artikel-Nr.:
     505-5050330
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50445
EAN/GTIN:
     4006677504458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
läufer gummibänder 50g rot
gummiband
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 50 mm, 50 g
Größe Nr. 8, aus Natukautschuk, Durchmesser: 50 mm,
Länge auseinandergeschnitten: 164 mm,
Länge flach übereinander: 80 mm, dehn- und strapazierfähig
(alt: 500845 / neu: 50445)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Bürokleinteile, Gummiringe, Kleinpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,47*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,45*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
50547
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50545
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
50647
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50645
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
50747
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50745
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
50247
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50347
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50447
ab € 2,07*
Sonstiges
Gutenberg
50345
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.