Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Farbband für Tally DASCOM T2130, Nylon, schwarz (3204830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DASCOM Americas 044830 Farbband
DASCOM Americas 044830 Farbband
Artikel-Nr.:
     505-3204830
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     044830
EAN/GTIN:
     4010477448300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Tally Farbband für Tally DASCOM T2130, Nylon, schwarz
Kapazität: ca.4 Mio. Zeichen
(OEM 044830)
T2340

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.


Kompatible Geräte:
Dascom:
T 2340; T 2340 Series; T 2340-24; T 2340-9
Compuprint:
3031 N; 3033 N; 3036 N
Tally Genicom:
T 2130; T 2130 Series; T 2130-12; T 2130-24; T 2340; T 2340 Series; T 2340-24; T 2340-9
Weitere Suchbegriffe: Farbbänder, Original, Farbbänder für Matrixdrucker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 22,18*
€ 30,36*
1
€ 5,95*
ab € 22,54*
€ 30,66*
1 Tag
20
1
€ 4,50*
ab € 22,56*
€ 30,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 22,51*
€ 31,06*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 26,24*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
8678.01
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.