Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3176665155 Herst.-Nr.: 6ZC65AE EAN/GTIN: 0195122139902 |
| | |
|
| | |
| hp Tinte hp 950/951 für hp OfficeJet Pro 8616, Multi-Pack Inhalt: 24 ml (schwarz), 8,5 ml (cyan), 2 x 8 ml (magenta, gelb, Kapazität: 1.000 Seiten (schwarz), je 700 Seiten (cyan, magenta, gelb) für: OfficeJet Pro 8616e (6ZC65AE / hp 950/951) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Tintenpatronen, Original, Tinten für hp |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 76,88* | € 96,30* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,94* | € 96,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 77,22* | € 96,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 77,65* | € 96,70* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 92,99* | € 118,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|