Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3176367155 Herst.-Nr.: 3ED67A EAN/GTIN: 1939053528140 |
| | |
|
| | |
| hp Tinte hp 712 für hp DesignJet T230, cyan Fassungsvermögen: 29 ml für: DesignJet T230/T250/T630/T650, DesignJet Studio, DesignJet Studio Steel (3ED67A / hp 712) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Studio 24 Inch; DesignJet Studio 36 Inch; DesignJet Studio Steel 24 Inch; DesignJet Studio Steel 36 Inch; DesignJet T 200 Series; DesignJet T 210; DesignJet T 230; DesignJet T 250; DesignJet T 630 24 inch; DesignJet T 630 36 inch; DesignJet T 630 Series; DesignJet T 650 24 inch; DesignJet T 650 36 inch; DesignJet T 650 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Tintenpatronen, Original, Tinten für hp |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,58* | € 32,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,13* | € 32,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 24,79* | € 33,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 25,32* | € 33,10* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,01* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|