| |
|
| Artikel-Nr.: 505-3060518 Herst.-Nr.: 17647 101 421 EAN/GTIN: 4008496977925 |
| | |
|
| | |
| VARTA Arbeitsleuchte "Work Flex Pocket Light", 3 AAA Hosentaschen-Clip mit Haken und Magnet, sehr robust, IPX4, 2 Leuchtmodi: Spotlicht: 110 Lumen / Flächenlicht: 100 Lumen, Leuchtweite: 40 m, Laufzeit: 6 Stunden, Kunststoff mit Gummibeschichtung, Lieferung inkl. Batterien (17647 101 421) Maße: (B)23 x (T)173 x (H)31 mm, Gewicht: 54 g Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Blinkleuchte, Blinklicht, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led taschenlampe 3aaa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta, Arbeitsstrahler & Leuchten, Handleuchten |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,28* | € 8,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,49* | € 8,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,64* | € 8,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,01* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|