Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22229657 Herst.-Nr.: BS08-26105 EAN/GTIN: 4017538080073 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks Outdoor Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, 25,0 m RJ45 Stecker - RJ45 Stecker, 2-fach geschirmt, 500 MHz, Adernmaterial: Kupfer, Stecker vergossen, vergoldete Kontakte, mit Knick- und Rastnasenschutz, Durchmesser Kabel: 6,5 mm, IP66, wasserbeständig, ölresistent (BS08-26105) nicht für die ungeschützte Verlegung im Erdreich geeignet Maße: (B)140 x (T)30 x (H)140 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,62* | € 17,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,40* | € 17,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,47* | € 17,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,16* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|