Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS08-26105 Herst.-Nr.: BS08-26105 EAN/GTIN: 4017538080073 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor schwarz 25,0m
Die Outdoor Kabel eignen sich für den Einsatz im Freien. Ideal für Sicherheitstechnik, Gartenhäuser, Beschallungsanlagen, Public Viewing oder anderen Events im Außenbereich.
Staub-, Wasser- und UV-beständig.
Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt nicht für die ungeschützte Verlegung im Erdbereich geeignet ist.
Achten Sie bitte auf die gesetzlichen Bestimmungen. Nutzen Sie ua. dafür vorgesehene Leerrohre.
· Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker · Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · Belegung: EIA/TIA 568B · Spezifikation: Cat. 6A · Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6, Cat. 5E und darunter · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Geflecht · Schirmungsklasse: S/FTP · Aufbau Kabel: AWG 27/7 · Adern Material: Kupfer · Adern Typ: Litze / flexibel (stranded) · Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair) · Stecker: vergossen · Längenangabe auf der Steckertülle · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ · Stecker Material: Kunststoff, Kupfer Gehäuse Nickel platiert · Knickschutz: Ja · Rastnasenschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PE · PE-Eigenschaften: IP66, wasserbeständig, Öl-resistent, UV-geschützt · Durchmesser Kabel (ca.): 6,5mm · Farbe Kabel: schwarz · Farbe Steckereinsatz: transparent orange · Länge: 25,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 25m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor, Outdoor Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Außenbereich, IP66, wasserbeständig, Öl-resisten, UV-geschütz, RJ45, CAT6a |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,59* | € 17,51* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 12,38* | € 17,51* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,45* | € 17,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,32* | € 46,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|