Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22226063 Herst.-Nr.: BS13-31186 EAN/GTIN: 4017538079169 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, A-Stecker - C-Stecker 1,8 m, 3.0 A-Stecker - 3.1 C-Stecker, Übertragungsrate: 5 Gbit/s, Haube: vergossen, Schirmung: Geflecht und Folie, Aufbau: Power AWG24, Data AWG28, Adern-Material: Tinned Copper, Kabelfarbe: weiß, Steckerfarbe: weiß (BS13-31186) Kontaktoberfläche: vernickelt, Stecker-Material: Eisen, mit 56 Kilo Ohm Widerstand Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,14* | € 5,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 3,72* | € 5,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,97* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|