Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker (22226016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker (22226016)
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker (22226016)
Artikel-Nr.:
     505-22226016
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77141-1.8
EAN/GTIN:
     4017538120281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 1.8 m schwarz
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker
1,8 m, 3.1 C-Stecker - 3.0 A-Stecker, USB-Standard: USB 3.0,
Übertragungsrate: 50.000 Mbit/s, Haube vergossen, Schir-
mung: Geflecht und Folie, Aufbau: Power AWG24 / Data AWG28,
Stecker-Material: Eisen, Kontaktoberfäche: vernickelt,
Kabelfarbe: schwarz, Steckerfarbe: schwarz

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, USB 3.0 - USB-A / USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 5,44*
3 Tage
420
€ 4,50*
ab € 3,55*
€ 5,44*
€ 3,50*
ab € 17,56*
€ 24,82*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77141-1.0
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.