Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker (22226015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker (22226015)
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker (22226015)
Artikel-Nr.:
     505-22226015
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77141-1.0
EAN/GTIN:
     4017538120212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Kabel, C-Stecker - A-Stecker
1,0 m, 3.1 C-Stecker - 3.0 A-Stecker, USB-Standard: USB 3.0,
Übertragungsrate: 5.000 Mbit/s, Haube vergossen, Schir-
mung: Geflecht und Folie, Aufbau: Power AWG24 / Data AWG28,
Stecker-Material: Eisen, Kontaktoberfäche: vernickelt,
Kabelfarbe: schwarz, Steckerfarbe: schwarz

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, USB 3.0 - USB-A / USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
483
€ 4,50*
ab € 3,10*
€ 4,76*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,09*
€ 3,50*
ab € 15,24*
€ 21,68*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77141-1.8
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.