Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 8 Port (19006225)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 8 Port (19006225)
TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 8 Port (19006225)
Artikel-Nr.:
     505-19006225
Hersteller:
     TERZ
Herst.-Nr.:
     ZERO-RS8-1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
industrie-switch terz
TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 8 Port
8x RJ45 Anschluss, Metallgehäuse, IP30, 9-36 V Stromver-
sorgung, Einbaubreite: 17,5 mm, mit Verpolungsschutz,
PROFINET geeignet, Temperaturbereich -40 bis +70 Grad,
Maße: (B)17,5 x (T)66 x (H)140 mm
(ZERO-RS5-1401 / 340112)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Switches, Hutschienen Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TERZ
ZERO-RS5-1401
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.