Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 5 Port (19006224)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 5 Port (19006224)
TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 5 Port (19006224)
Artikel-Nr.:
     505-19006224
Hersteller:
     TERZ
Herst.-Nr.:
     ZERO-RS5-1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
industrie-switch terz
TERZ Unmanaged Industrial Ethernet Switch ZERO-RS, 5 Port
5x RJ45 Anschluss, Metallgehäuse, IP30, 9-36 V Stromver-
sorgung, Einbaubreite: 17,5 mm, mit Verpolungsschutz,
PROFINET geeignet, Temperaturbereich -40 bis +70 Grad,
Maße: (B)17,5 x (T)66 x (H)89 mm
(ZERO-RS5-1401 / 340112)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Switches, Hutschienen Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TERZ
ZERO-RS8-1401
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.