| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006386 Herst.-Nr.: 1600-0565 EAN/GTIN: 4013674195329 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN LED Akku-Arbeitsleuchte WL1500R Pocket Flex mit flexiblem Leuchtarm (300 mm Länge), robustes Gehäuse mit IP65 & IK08, Lichtstrom: max. 1.600 Lumen, Leuchtweite: ca. 100 m, Leuchtdauer: ca. 16 Stunden, Farbtemperatur: 6.000 K, mit Li-Po Akkupack, mit Haken, Hakenmagnete, USB-C Ladekabel (1600-0565) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe ansmann, handlampe akku, handlampe, Arbeitsstrahler & Leuchten, Handleuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,76* | € 42,74* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,90* | € 42,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,76* | € 47,13* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,29* | € 57,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|