Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006359 Herst.-Nr.: 1001-0122 EAN/GTIN: 4013674183562 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Ladegerät "Lithium 4", für NiMH & Li-Ion Akkus für bis zu 4 Li-Ion Akkus (3,6V/3,7V) / LiFePO4 (3,2V) 26650 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1-4 NiMH Akkus (1,2V) / Micro AAA / Mignon AA oder 1-2 Baby C, Eingang: 5V DC, inkl. USB-C Ladekabel, schwarz (1001-0122) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, Akku-Ladegeräte & Tester, Akku-Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,85* | € 35,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,32* | € 35,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,59* | € 37,85* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,77* | € 40,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,60* | € 41,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|