| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0122 Herst.-Nr.: 1001-0122 EAN/GTIN: 4013674183562 |
| |
|
| | |
| Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in die Tasche greifen. Warum also nicht umstellen auf die wiederaufladbaren Akkus, die in allen Baugrößen erhältlich sind. Damit sich die Investition in einen Akku auch auf Dauer lohnt, ist es wichtig ein Ladegerät zu verwenden, das die Akkus optimal lädt und deren Lebenszeit dadurch erheblich verlängert. Für viele gängige Akkugrößen Speziell im Lithium-Segment werden eine Vielzahl von Akkugrößen angeboten. Mit dem Lithium 4 Ladegerät von ANSMANN entscheiden Sie sich für den universellen Allrounder mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Sie können bis zu 4 Li-Ion oder Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Akkus der Baugrößen 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 uvm. oder 1-4 NiMH Micro AAA, Mignon AA oder 1-2 Baby C Akkus unabhängig voneinander laden. Das Gerät erkennt eingelegte NiMH und Li-Ion Akkus vollkommen automatisch, lediglich bei der Ladung von LiFePO4 Akkus müssen Sie nach dem Einlegen die Zellchemie manuell einstellen, bevor der automatische Ladevorgang startet. Länger Spaß mit dem Akku Damit Ihr Akku seine Leistung auch nach vielen Ladezyklen noch optimal abgeben kann, ist es wichtig, dass er stets schonend und sicher geladen wird. Das Lithium 4 Ladegerät von ANSMANN hat eine hochwertige, Microcontroller gesteuerte Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zelle voll aufgeladen ist, sowie die schonende Erhaltungsladung für NiMH-Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang. Besonders Lithium-Zellen sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte besonders vorsichtig zu behandeln. Die spezielle Elektronik im Lithium 4 Lader von ANSMANN garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau. Smarte Extras Ein Highlight dieses Ladegerätes ist das sehr gut leserliche und beleuchtete LCD, welches Sie über alle relevanten Parameter während des Ladevorgangs informiert. Es zeigt die Akkuspannung, die Ladekapazität, den Ladestrom, den Ladefortschritt und die Akkuchemie des gewählten Ladeschachts an. Darüber hinaus wird der Status für jeden Ladeschacht individuell angezeigt, so dass Sie auf einen Blick erkennen können, welcher Akku noch geladen wird oder bereits vollständig geladen ist. Das Ladegerät gibt zusätzlich noch akustische Rückmeldungen, z.B. bei Akku voll oder Akku defekt. Auf Wunsch kann die akustische Ausgabe auch deaktiviert werden. Der Lithium 4 Lader von ANSMANN kann mit jedem handelsüblichen 5V/2A USB-Adapter betrieben werden. Für eine optimale Ladung empfiehlt ANSMANN einen 2.4A USB High Speed Lader mit Smart IC. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, 18650 ladegerät, Ladegerät Lithium, E-Zigarttenlader, Universal Charger, aaku18650 |
| | |
| |