Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006276 Herst.-Nr.: 1600-0223 EAN/GTIN: 4013674139866 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Akku LED-Handscheinwerfer HS20R Pro, schwarz/rot Profi-Handscheinwerfer mit 2x Li-Ion Akku 5.200 mAh, verschiedenen Leuchtfunktionen, Lichtstrom: 1.700 Lumen, Leuchtdauer: 7 h, Leuchtweite: 470 m, Gehäuse aus Kunststoff & Aluminium, inkl. USB-Ladekabel, Wandhalterung & Farbfilter (1600-0223) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,23* | € 85,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 72,99* | € 86,02* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,02* | € 91,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,94* | € 92,99* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 83,80* | € 101,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|