Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Ansmann HS20R Pro Akku Handlampe LED im ABS-Gehäuse 20 W / 470 m, 214 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1950336
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0223
EAN/GTIN:
     4013674139866
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Taschenlampen Typ = Punktstrahler
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = USB
Lampentyp = LED
Gehäusematerial = ABS
Modell = HS20R Pro
Leistung = 20 W
Leuchtweite = 470 m
Länge = 214 mm

ANSMANN Spotlight HS20Rpro Der HS20R Pro von ANSMANN ist ein robuster, zuverlässiger und einfach zu bedienender tragbarer Punktstrahler mit integriertem Akku und mehreren LEDs für optimale Beleuchtung in jeder Situation. Jede der drei leistungsstarken LEDs sorgt dank des hocheffizienten Reflektorsystems für eine optimale Beleuchtung in enger, mittlerer oder großer Reichweite und gewährleistet vielseitige Beleuchtungsoptionen für jede Entfernung. Die kompakte Bauweise der Handleuchte wird durch die leistungsfähigen Magnete auf dem Sockel verstärkt, die vielseitige Beleuchtungsoptionen bieten, und hält die Lampe auch in der mitgelieferten Wandhalterung zum Laden und Aufbewahren. Die Lampe verfügt außerdem über eine Netzausfallelektronik, die automatisch bei einem Stromausfall aufleuchtet, um sicherzustellen, dass das Licht bei Bedarf zur Hand ist. Eigenschaften und Vorteile: Robuster und leistungsstarker Multifunktionsstrahler Kombinierte 20-W-LEDs von Cree für optimale Beleuchtung an jedem Bereich Integrierter Li-Ion-Akkupack mit hoher Kapazität Nahtloses Dimmen mit Sanftanlauffunktion Blinkende Warnleuchtenfunktion Netzausfallelektronik LEDs mit großer, mittlerer und großer Reichweite Um 90° neigbarer Kopf Bis zu 470 m Strahldistanz Helligkeit: Bis zu 1700 Lumen Betriebszeit: Bis zu 120 Stunden (bis zu 500 Stunden blinkend)Strahltyp Punkt zu Flutlicht Gewicht (mit Batterien) 755 g. Hinweis: Umfasst Wandhalterung, Orange Farbfilter, Micro-USB-Ladekabel und Befestigungskit
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Punktstrahler
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
USB
Lampentyp:
LED
Gehäusematerial:
ABS
Modell:
HS20R Pro
Leistung:
20 W
Leuchtweite:
470 m
Länge:
214 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, akku handlampe ansmann, handlampe akku, handlampe, 1950336, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Ansmann, 16000223, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
€ 4,95*
ab € 72,50*
€ 85,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,13*
€ 86,07*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 76,01*
€ 91,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 93,04*
€ 4,00*
ab € 81,59*
€ 95,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.