Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005975 Herst.-Nr.: 1300-0015 EAN/GTIN: 4013674161386 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Li-Ion Akku 16340 mit USB-C Kupplung, 850 mAh 3,6 V, aufladen über handelsübliches USB-C Ladekabel möglich, geschützter Akku aufgrund 4-facher Sicherheits- beschaltung, mit Ladestands-LED, geringe Selbstentladung, Höhe: 34,5 mm, Durchmesser: 17 mm (1300-0015) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,6v, akku alarmanlage, industrieakku li ion, Akkus, Akkus mit Ladeanschluss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,11* | € 7,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,78* | € 8,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,91* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,20* | € 9,07* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,90* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|