| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1300-0015 Herst.-Nr.: 1300-0015 EAN/GTIN: 4013674161386 |
| |
|
| | |
| Einfaches Laden Das Aufladen des Akkus kann mit einem handelsüblichen Micro-USB Ladekabel vorgenommen werden. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) dienen. Alternativ kann natürlich auch ein Lithium-Ladegerät verwendet werden. Perfekter Schutz dank Safety Board Das integrierte Safety Board schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss oder Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Hohe Energiedichte Im Vergleich zu herkömmlichen NiMH-Akkus hat die Li-Ion Technologie annähernd die doppelte Energiedichte bei gleicher Baugröße. Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit Der ANSMANN 16340 / RCR123 Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 2000 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiCD/NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der hochwertige Lithium-Ionen Akku von ANSMANN ist ideal für den Einsatz in modernen Geräten wie LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laserstiften usw. Die Zelle besitzt eine Kapazität von 850 mAh und ist somit ideal geeigenet für „Stromfresser“ mit hohem Energiebedarf. Zudem ist der Akku über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Die Funktionen im Überblick: - Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 16340 / RCR123 mit Safety Board und integrierter Micro-USB Ladebuchse. Der Ladestrom wird, wenn über die Micro-USB Buchse geladen wird, auf max. 0,5A begrenzt.
- Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Micro-USB Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Alternativ kann der Akku auch mit einem Lithium-Ladegerät (max. 850mA Ladestrom) aufgeladen werden.
- Am Pluspol des Akkus befindet sich eine Ladestands-LED. Während des Ladevorgangs leuchtet diese rot, wenn der Akku vollgeladen ist schaltet diese auf grün um
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energiedichte
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,6v, akku alarmanlage, industrieakku li ion, cr123a, akku wiederaufladbar, batterie, micro usb, CR123 R |
| | |
| |