Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005568 Herst.-Nr.: 1600-0055 EAN/GTIN: 4013674026562 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN LED-Handscheinwerfer "Future HS1000FR" mit neuster CREE LED Technologie, zwei Helligkeitsstufen: 100% und 20% Energiesparmodus, Leuchtdauer: bei 100% ca. 6 Stunden, bei 20% ca. 32 Stunden, leicht gängige Fokussiereinrichtung am Scheinwerferkopf, integrierter Lithium-Ionen Akkus mit 3,7 V und 4.400 mAh Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,61* | € 60,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,56* | € 60,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,05* | € 61,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,70* | € 61,50* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,04* | € 70,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|