Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LED Akku-Handscheinwerfer Future HS1000FR 330 lm 1600-0055-510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-616035-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0055-510
EAN/GTIN:
     4013674026562
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
LED Spot
Spotleuchte
Ansmann LED Akku-Handscheinwerfer Future HS1000FR 330 lm 1600-0055-510

LED-Handscheinwerfer Future HS1000FR

2 Leuchtfunktionen
Fokussierbar
Ladeschale mit reflektierenden Orientierungspunkten

LED-Handscheinwerfer mit neuester 5 W CREE-LED-Technologie. Schalter mit zwei Leuchtfunktionen: 100 und 20 % Leuchtkraft mit FUTURE High Efficiency Reflektor System für extreme Leuchtweite. Mit leichtgängiger Fokussiereinrichtung am Scheinwerferkopf.

Ausstattung:
2 Leuchtfunktionen 100 und 20 % Leuchtkraft · Zuschaltbare Netzausfallelektronik · Fokussierbar · Akku-Kontrollanzeige am Schalter durch DUO-LED · Ladeschale zur Tisch- oder Wandmontage mit reflektierenden Orientierungspunkten zum einfachen Auffinden bei Dunkelheit

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Batterien: Samsung LiIon-Akku 3,6 V, 5200 mAh · Gewicht: 1010 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 40 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 620 m · Lichtstrom (High): 330 lm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Weitere technische Daten: Ladezeit ca. 15.5 h

Lieferumfang:
Scheinwerfer · Wandhalterung · USB-Kabel · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 110 mm x 275 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtweite (High):
620 m
Leuchtdauer (High):
40 h
Lichtstrom (High):
330 lm
Leistung (Details):
5 W
Anzahl LEDs (Details):
1
Batterien:
Samsung LiIon-Akku 3,6 V, 5200 mAh
Betriebsspannung (Details):
5 V/DC
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1010 g
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Spotlights, Ladestation Handscheinwerfer, Stabtaschenlampe, arbeitsscheinwerfer led, led spot, handscheinwerfer ansmann, 04013674026562, 4013674026562, Ansmann, 1600-0055-510, Future HS1000FR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,20*
€ 59,79*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 59,80*
€ 4,95*
ab € 46,75*
€ 60,41*
1 Tag
924
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 61,55*
€ 6,95*
ab € 51,66*
€ 66,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.