Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
ANSMANN Handscheinwerfer Wiederaufladbar mit 5W LED und Ladestation
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0055
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0055
EAN/GTIN:
     4013674026562
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Ladestation Handscheinwerfer
Stabtaschenlampe

Profi-Handscheinwerfer aus robustem Kunststoff mit eingebauter High- End LED Technologie.

Der FUTURE HS1000FR ist ein robuster und zuverlässiger Akku-Handscheinwerfer für alle Lebenslagen. Ob im Beruf oder in der Freizeit - die professionelle Arbeitslampe sorgt immer für ausreichend Helligkeit.

Deutlich mehr Leuchtkraft
Als Lichtquelle dient eine extrem helle Power-LED mit 5 Watt Leistung. In Verbindung mit dem hocheffizienten und fokussierbaren Reflektorsystem werden so – je nach Leuchtmodus – Leuchtweiten bis zu 650 Meter erreicht.

Leistungsstarker Li-Ion-Akkupack
Ein fest verbauter und leistungsstarker Li-Ion-Akkupack mit 5200mAh liefert die nötige Energie. Eine Kontrollanzeige mit Duo-LED am Ein-/Ausschalter informiert sowohl über die Restkapazität des Lithium-Akkupacks als auch über den Ladefortschritt. Bei geringer Akkukapazität schaltet sich der Handscheinwerfer automatisch ab, um eine Schädigung des Akkupacks zu vermeiden.

Ladung
Die Ladung erfolgt über ein handelsübliches USB-Kabel wahlweise an der Steckdose, direkt am PC/Laptop oder im Auto (Kfz-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). Dank modernster microcontrollergesteuerter Ladetechnik mit vierfacher Sicherheitsabschaltung (Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung, Überlast) wird der Ladevorgang automatisch beendet, sobald der Akku vollgeladen ist. Eine Überladung ist somit nicht möglich.

Fokussierung und Leuchtmodi
Für eine optimale Ausleuchtung kann der Lichtkegel stufenlos fokussiert werden. Zudem sind über den Ein-/Ausschalter zwei Helligkeitsstufen wählbar: Im 100%-Modus leuchtet der Scheinwerfer bis zu 6 Stunden bei 330 Lumen. Im 20%-Energiesparmodus verlängert sich die Leuchtdauer auf bis zu 40 Stunden bei 70 Lumen.

Netzausfallelektronik
Der FUTURE HS1000FR kann auch als Notbeleuchtung eingesetzt werden – bei Stromausfall (im Lademodus) wird der Handscheinwerfer automatisch eingeschaltet.

Die Lieferung erfolgt im Set mit Ladestation zur Wandmontage.

Die LED Handleuchte eignet sich ideal als flexible Allroundlampe: Ob als Notbeleuchtung, Campinglampe, Arbeitsscheinwerfer, Outdoor Lampe oder Werkstatt Beleuchtung - mit bis zu 650 Metern Leuchtkraft
Der robuste Handscheinwerfer überzeugt mit extrem starken LED Licht mit 330 Lumen und stufenloser Fokussierfunktion - für die richtige Helligskeitsstufe in jeder Situation
Leistungsstark: Die LED Lampe ist mit einem intergrierten Akkupack ausgestattet, welches mit 5200mAh Akkukapazität lange Leuchtdauer verspricht - bis zu 40 Stunden Leuchtkraft bei 70 Lumen
Praktisch: Die mobile Arbeitslampe mit integrierter Ladestandanzeige und Tragegurt kann an der Steckdose, am Laptop und sogar im Auto geladen werden / Ohne Überladung, Kurzschluss, Tiefenentladung & Überlast
Lieferumfang: 1x Arbeitsscheinwerfer Future HS1000FR aufladbar, 1x Ladeschale, 1x Tragegurt / Handleuchte mit Notlichtfunktion inkl. Wandhalterung mit USB Stecker ideal für Camping oder Werkstatt

Weitere Suchbegriffe: ansmann led handscheinwerfer, stabtaschenlampe, arbeitsscheinwerfer led, scheinwerfer, lampe, akkulampe, werkstattleuchte, wiederaufladbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.