Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-1702161 Herst.-Nr.: 1910121 EAN/GTIN: 4026631056755 |
| | |
|
| | |
| HSM Aktenvernichter SECURIO C18, Streifenschnitt: 3,9 mm Schnittleistung: 11-12 Blatt (80 g/qm), Sicherheitsstufe: P-2/T-2/E-2, Eingabebreite: 230 mm, Auffangvolumen: 25 Liter zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten Maße: (B)366 x (T)280 x (H)542 mm, Gewicht: 4,6 kg (1910111 / 1910121) Eurostecker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,48* | € 237,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,91* | € 248,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,90* | € 248,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,79* | € 249,64* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 241,31* | € 276,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|