Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen B365xH542xT280mm 25l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9108495136
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1910121
EAN/GTIN:
     4026631056755
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwalzen vernichten grundsätzlich Papier und Büro-/Heftklammern · Start-/Stopp-Automatik · ansprechendes, zeitloses Design · energiesparender Antrieb durch optimale Auslegung der Getriebegeometrie · hohe Bedienersicherheit · automatische Start-/Stopp-Steuerung · Stand-by Betrieb ohne Stromverbrauch · vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten in 3,9 mm Streifenschnitt · robuster Kunststoff-Auffangbehälter, Auffangvolumen 25 l · B 365 x T 280 x H 542 mm · die angegebende Schnittleistung bezieht sich auf 80 g/m² DIN A4 PapierWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 360W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
230 mm
Höhe:
542 mm
Marke:
HSM
Schnittleistung Blatt:
13-15
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/T-2/E-2
Breite:
365 mm
Gewicht:
10 kg
Auffangvolumen:
25 l
Tiefe:
280 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch aktenvernichter hsm, großmengen shredder, Aktenschredder, Aktenshredder, Aktenvernichter, Schredder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,38*
€ 237,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,51*
€ 247,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 248,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,28*
€ 249,15*
12 Tage
48
Frei Haus
ab € 209,82*
€ 250,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.