| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600433 Herst.-Nr.: M3068-500 EAN/GTIN: 4003315075486 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Petroleum-Hochdruck-Lampe stromunabhängige Lichtquelle, Lichtleistung: ca. 400 Watt, inkl. 2 Glühstrümpfe, mit automatischer Schnellanzündung, Brenndauer: ca. 8 Stunden (mit 1 L Petroleum), Gehäuse aus verchromten Stahl, Gesamthöhe: 420 mm (M3068-500) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,08* | € 75,64* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,54* | € 75,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 86,41* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,97* | € 130,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|