Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Starklichtlampe Petroleumlampe Chrom 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-462109-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 3068-500
EAN/GTIN:
     4016138100273
Suchbegriffe:
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
Ölleuchte
Brüder Mannesmann Starklichtlampe Petroleumlampe Chrom 1 St.

Petroleum-Starklichtlampe

Ideal für Garten, Balkon oder Terrasse
Automatische Schnellzündung
Inkl. 2 Leuchtstrümpfe

Diese 42 cm hohe Petroleumlampe ist als stimmungsvolle Beleuchtung ideal für Ihren Garten, Balkon oder auch für die Terrasse geeignet. Als funktioneller Dekorationsgegenstand für Ihre Wohnung oder den Partykeller ist die vernickelte und auf Hochglanz polierte Leuchte ein echter Blickfang. Der Tankinhalt von ca. 1 l Petroleum reicht für eine Brenndauer von ca. 8 h. Die Lichtleistung ist regelbar und beträgt ca. 400 W. Mit dem praktischen Tragegriff ist die Lampe leicht zu befestigen. Die Lieferung erfolgt inkl. Glasabdeckung.

Technische Daten:
Gewicht: 2000 g · Herstellerfarbe: Chrom · Leuchtdauer: 8 h · Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Ø: 165 mm · Tankinhalt: 1 l · Weitere technische Daten: Abm: Glas (Ø x H) 107 x 120 mm

Lieferumfang:
Lampe · 2 Leuchtstrümpfe · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 165 mm x 420 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
420 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
Starklichtlampe
Leistung (Details):
400 W
Leuchtdauer:
8 h
Tankinhalt:
1 l
Gewicht:
2000 g
Produkt-Art:
Petroleumlampe
Weitere Suchbegriffe: petroleumlampe mannesmann, petroleumlampe, 4003315075486, Brüder Mannesmann, M 3068-500, Starklichtlampe, Campingleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,93*
€ 75,22*
€ 5,50*
ab € 56,39*
€ 75,23*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 85,82*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 129,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 3068-G
ab € 0,82*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 3068-Z
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.