Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Starklichtlampe Petroleumlampe Edelstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049380
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 3068-500
EAN/GTIN:
     4016138100273
Suchbegriffe:
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
Ölleuchte
Brüder Mannesmann Starklichtlampe Petroleumlampe Edelstahl 1St.

Ideal für Garten, Balkon oder Terrasse
Automatische Schnellzündung
Inkl. 2 Leuchtstrümpfe

Diese 42 cm hohe Petroleumlampe ist als stimmungsvolle Beleuchtung ideal für Ihren Garten, Balkon oder auch für die Terrasse geeignet. Als funktioneller Dekorationsgegenstand für Ihre Wohnung oder den Partykeller ist die vernickelte und auf Hochglanz polierte Leuchte ein echter Blickfang. Der Tankinhalt von ca. 1 l Petroleum reicht für eine Brenndauer von ca. 8 h. Die Lichtleistung ist regelbar und beträgt ca. 400 W. Mit dem praktischen Tragegriff ist die Lampe leicht zu befestigen. Die Lieferung erfolgt inkl. Glasabdeckung.

Gewicht: 2000 g
Material (Details): Stahl
Höhe: 420 mm
Material: Stahl
Herstellerfarbe: Edelstahl
Produkt-Art: Petroleumlampe
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 165 mm
Farbe: grau
Kategorie: Petroleumlampe
Leuchtdauer: 8 h
Leistung (Details): 400 W
Tankinhalt: 1 l
Typ: Starklichtlampe
Hersteller-Nr.: M3068-500
EAN: 4016138100273
Abm: Glas (Ø x H) 107 x 120 mm

Lieferumfang: Lampe · 2 Leuchtstrümpfe · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: petroleumlampe mannesmann, petroleumlampe, 4003315075486, Brüder Mannesmann, M 3068-500, Starklichtlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,34*
€ 74,78*
€ 5,50*
ab € 56,40*
€ 74,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 79,84*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 127,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 3068-G
ab € 0,82*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 3068-Z
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.