| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11580682 Herst.-Nr.: 75619 EAN/GTIN: 4008153756191 |
| | |
|
| | |
| cartrend KFZ-Starthilfekabel ALU, 25 mm2 mit kupferbeschichtetem Aluminiumkern, für Benzinmotoren bis 5.500 ccm und Dieselmotoren bis 3.000 ccm geeignet, vollisolierte Polzangen aus schlagfestem Kunststoff mit Kontaktbacken, Länge: 3,5 m, in Nylontasche (75619) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: starterkabel 3m, KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Starthilfekabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,15* | € 38,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,84* | € 41,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,0694* | € 42,0094* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,25* | € 42,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,49* | € 42,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|