Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cartrend KFZ-Starthilfekabel Aluminium, 16 mm2, schwarz/rot (11580180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cartrend KFZ-Starthilfekabel Aluminium, 16 mm2, schwarz/rot (11580180)
cartrend KFZ-Starthilfekabel Aluminium, 16 mm2, schwarz/rot (11580180)
Artikel-Nr.:
     505-11580180
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     75637
EAN/GTIN:
     4008153756375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 16mm²
starterkabel
cartrend KFZ-Starthilfekabel Aluminium, 16 mm2, schwarz/rot
für Benzinmotoren bis 2.500 ccm, in praktischer wiederver-
schließbarer Nylontasche, robuste, vollisolierte Polzangen
aus schlagfestem Kunststoff mit Kontaktbacken, geprüft
nach DIN 72553, Länge: 3,0 m
(75637)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: starterkabel 3m, KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Starthilfekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.