Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 50 mm2 (11570234)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 50 mm2 (11570234)
IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 50 mm2 (11570234)
Artikel-Nr.:
     505-11570234
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     75637
EAN/GTIN:
     4045914756373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starthilfekabel 50 mm² 5 m
starterkabel
IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 50 mm2
für Diesel- und Benzinmotoren bis 1.200 Ah zugelassen,
für 12/24 V PKW- und LKW-Batterien, gemäß DIN-Norm,
vollisolierte Gusszangen, Länge: 5,0 m, in Zipptasche
(75637)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: starterkabel 5m, KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Starthilfekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,31*
€ 87,64*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 66,68*
€ 87,64*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 92,54*
€ 3,50*
ab € 77,15*
€ 98,39*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 143,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.