Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 40 mm2 (11570233)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 40 mm2 (11570233)
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 40 mm2 (11570233)
Artikel-Nr.:
     505-11570233
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     75635
EAN/GTIN:
     4045914756359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 4,5 meter
starterkabel
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 40 mm2
mit kupferbeschichtetem Aluminiumkern, für Benzinmotoren
bis 7.000 ccm und Dieselmotoren bis 4.000 ccm geeignet,
vollisolierte Polzangen aus schlagfestem Kunststoff mit
Kontaktbacken, Länge: 4,5 m, in Nylontasche
(75635)

Leitwert wie 35 mm2 reines Kupferkabel

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: starterkabel 40 mm², KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Starthilfekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 35,50*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 25,08*
€ 35,50*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 44,46*
€ 3,50*
ab € 47,33*
€ 61,13*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 46,43*
€ 61,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.