Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 70 mm2 (11570176)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 70 mm2 (11570176)
IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 70 mm2 (11570176)
Artikel-Nr.:
     505-11570176
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     75636
EAN/GTIN:
     4045914756366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 6m
starterkabel
IWH KFZ-Starthilfekabel Profi, 70 mm2
Alu-Kupfer-Gemisch, für Diesel- und Benzinmotoren bis
1.200 Ah zugelassen, geeignet für 12/24 V PKW- und LKW-
Batterien, gemäß DIN-Norm, vollisolierte Gusszangen,
Länge: 6,0 m, in praktischer Nylontasche
(75636)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: starterkabel 70qmm, KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Starthilfekabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,24*
€ 102,18*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 77,68*
€ 102,19*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 105,15*
€ 3,50*
ab € 87,03*
€ 110,55*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.