Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 16 mm2 (11570172)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 16 mm2 (11570172)
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 16 mm2 (11570172)
Artikel-Nr.:
     505-11570172
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     75631
EAN/GTIN:
     4045914756311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 16mm²
starterkabel
IWH KFZ-Starthilfekabel ALU-PRO, 16 mm2
mit kupferbeschichtetem Aluminiumkern, für Benzinmotoren
bis 2.500 ccm geeignet, vollisolierte Polzangen aus
schlagfestem Kunststoff mit Kontaktbacken, Länge: 3,0 m,
in Nylontasche
(75631)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: starterkabel 3m, KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Starthilfekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.