Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297216 Herst.-Nr.: 800.2055 EAN/GTIN: 4016514088362 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste "Bluenet BN0500", 12-fach -------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- 12 x IEC320 C13, mit LC-Display, Kabellänge: 2,0 m, 16 A / 230 V / 50 Hz, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, integrierte Leistungsmessung, Kabeltyp: H05VV-F-3G1,5qmm (800.2055) Messgenauigkeit: +/- 1 %, inkl. Befestigungswinkel und Schrauben Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 150,87* | € 177,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,28* | € 179,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,94* | € 180,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,77* | € 187,17* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 176,26* | € 207,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|