Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297204 Herst.-Nr.: 800.1657 EAN/GTIN: 4016514075072 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN IT Steckdosenleiste, 1 HE, 27-fach, PDU Level IT PDU Basic (16 A / 230 V / 50 Hz), 24 x IEC320 C13, 3 x IEC320 C19, 1 Phase, Kabeltyp: H05VV-F-3G 2,5 qmm, Kabellänge: 3 m, Stecker: CEE (800.1657) Maße: (B)1075 x (H)44 x (T)47 mm, mit Haltewinkel Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, cee-stecker 230v, Steckdosenleisten, IP-Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,76* | € 121,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,80* | € 122,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,19* | € 127,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,56* | € 128,18* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 117,55* | € 144,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|