Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297192 Herst.-Nr.: 928.017 EAN/GTIN: 4016514078103 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Steckdoseneinheit ELEVATOR, 1x Schutzkontakt, 1xUSB ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1 x Schutzkontaktsteckdose, 1 x USB Doppelcharger, mit Kinderschutz, zum Einbau in Tischplatten, Gehäuse: Alu / Kunstststoff, Farbe: silber/schwarz, Kabellänge: 2,0 m (928.017) Einbautiefe: 135 mm, Einbaudurchmesser: 79 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, Steckdosenturm, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz, Steckdosenleisten, Tisch-Einbausteckdosen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 71,75* | € 87,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,09* | € 101,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,18* | € 102,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,72* | € 103,67* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 100,40* | € 121,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|