Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297189 Herst.-Nr.: 800.2054 EAN/GTIN: 4016514088355 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste "Bluenet BN0500", 8-fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- Schutzkontakt-Steckdosen, mit LC-Display, Kabellänge: 2,0 m, 16 A, 230 V, 50 Hz, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, integrierte Leistungsmessung, Messgenauigkeit: +/- 1% H05W-F3G1,5qmm Lieferumfang: Steckdosenleiste, 19' Befestigungswinkel, Anschlußkabel Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,00* | € 175,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,82* | € 177,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,31* | € 178,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,30* | € 184,84* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 174,28* | € 205,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|