Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297161 Herst.-Nr.: 333.406 EAN/GTIN: 4016514014491 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleisten, 7-fach, Überspannungsschutz ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- zum Einbau in 19'-Datenschränke - 1 HE (44 mm) mit Überspannungsschutz 6,5 kA, optische Funktions- und Ausfallanzeige, 230 V / 50 Hz, Netz- und Frequenzfilter (333.406) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 43,78* | € 56,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,21* | € 91,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,51* | € 92,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,33* | € 93,43* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 87,10* | € 109,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|