Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296096 Herst.-Nr.: 300.003 EAN/GTIN: 4016514017263 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste "Handwerker", 6-fach, Schalter ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- mit Schalter, 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G11,50qmm) geeignet zum Einstecken von Netztrafogeräten (z.B Handy- ladegerät), Farbe: schwarz/anthrazit, Steckdosen in 90 Grad Anordnung, 2-poliger beleuchteter Wippschalter Maße: (B)600 x (T)94 x (H)45 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 6fach 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,39* | € 27,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,21* | € 28,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,22* | € 28,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,80* | € 29,39* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,80* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|