Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290092 Herst.-Nr.: 931.000 EAN/GTIN: 4016514055920 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Tisch-Einbausteckdoseneinheit "TWIST", Bundle 2 ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 2 x Schutzkontaktsteckdosen, mit Kinderschutz, Steckdosen- system zum Einbau in Tischplatten, Aluminium-/Kunststoffge- häuse in silber/schwarz, Länge Anschlusskabel: 2,0 m (931.000) Einbautiefe: 40 mm, Einbaudurchmesser: 105 mm, für Tisch- platten von 20-40 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 44,45* | € 55,14* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 52,52* | € 64,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,05* | € 70,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 58,48* | € 71,55* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,34* | € 84,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|