Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt, Schutzkontakt-Montagestecker, Edelstahl, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt, Schutzkontakt-Montagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt, Schutzkontakt-Montagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt, Schutzkontakt-Montagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt, Schutzkontakt-Montagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt, Schutzkontakt-Montagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 2S 2x Schutzkontakt, Schutzkontakt-Montagestecker, Edelstahl, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1790
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.000
EAN/GTIN:
     4016514055920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischsteckdose
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose

TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Wohn- und Arbeitsumfeld wie Büro, Lounge oder Küche. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Schreibtische oder Küchenarbeitsplatten integriert.

Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt – ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.
Durch die verschiedenen Oberflächen und Farben fügt sich TWIST sowohl in moderne als auch organisch- lebendige Form- und Farbkonzepte ein. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter.

VORTEILE

  • Nur 40 mm Einbautiefe
  • Einfache und schnelle Montage
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • KEMA-KEUR approbiert
  • Platzsparende Kabelführung

Maße (H x Ø): 42,5 x 115 mm
Einbautiefe: 40 mm
Plattenstärke: ab 8 mm
Material: Abdeckscheibe: Metall
Steckdose: Kunststoff

Steckdosenfarbe: schwarz
Farbe: Edelstahl-Optik
Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

Mit nur 40 mm Einbautiefe ist die TWIST so kompakt,
dass selbst eine Montage über Schubladen möglich ist.

Über 200 Farben und verschiedene Glanzgrade auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder TWIST
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
95 mm
Breite:
187 mm
Tiefe:
42.5 mm
Gewicht:
803 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.804 kg
Bruttogewicht:
0,804
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, BACHMANN TWIST 2S 2x Schuko, Modulare Steckdosenleisten, Anschlussfelder, Einbau, Facility Systeme, 931.000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 44,57*
€ 55,11*
€ 4,70*
ab € 52,66*
€ 64,85*
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 69,97*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 58,34*
€ 71,43*
€ 4,00*
ab € 58,40*
€ 71,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,80*
Zubehör
Bachmann
931.900
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.