BACHMANN Steckdosenleiste DESK, 3-fach, 1 x VGA, 1 x Audio
---------------- Für den Markt: D / NL / A / L -------------
3 x Schutzkontakt,2 x KAT 6A RJ45, ohne Zuleitung, Steck-
dosen in 35 Grad, Anordnung, 16A / 3600W, Aluminiumgehäuse
silber/schwarz, Maße: (B)325 x (T)70 x (H)90 mm
(339.1005)
variabler Stromanschluss mit GST18 16A Kupplung für flexib-
le Leitungslängen - unter Last steckbar, frei einstellbare
Haltebügel für Tischplatten bis 50 mm Plattenstärke,
rückseitiger Anschluss für Daten-/Medienmodule, inklusive
Haltewinkel und Schrauben
Lieferung ohne Zuleitung!
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.