Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290046 Herst.-Nr.: 333.413 EAN/GTIN: 4016514014569 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste "Zero-U Space", 12-fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1 HE, 16 A/3600 Watt, Aluminiumgehäuse, 16 A/3600 Watt, 2-polig, Steckdosen in 35 Grad Anordnung mit vernickelten Schutzkontakten, 2,0 m Anschlusskabel, lichtgrau, inkl. Befestigungswinkel, Vertikalmontage Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90 Grad, Maße: (B)565 x (T)44 x (H)44 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 38,22* | € 49,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,89* | € 58,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,51* | € 59,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,74* | € 59,48* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,62* | € 71,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|