Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290037 Herst.-Nr.: 333.401 EAN/GTIN: 4016514014446 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN 19" Steckdosenleiste, 9-fach, ohne Wippschalter ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- zum Einbau in 19'-Datenschränke - 1 HE (44 mm) Schutzkontakt-Steckdosen in 35 Grad-Anordnung mit vernickelten Schutzkontakten, Haltewinkel aus Edelstahl für die Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90 Grad 2,0 m Anschlusskabel (H05VV-F3G1,5qmm) mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker, 16 A / 3600 Watt, Aluminium- gehäuse in lichtgrau, Maße :(B)483 x (T)44 x (H)44 mm Lieferumfang: 19' Steckdosenleiste, 19' Befestigungswinkel Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 9fach 2,0m grau, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,95* | € 30,68* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,18* | € 31,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,86* | € 35,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 28,28* | € 36,11* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,98* | € 40,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|