Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11278126 Herst.-Nr.: 1951580101 EAN/GTIN: 4007123624386 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Steckdosenleiste "Premium-Line", 8-fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- Farbe: schwarz / lichtgrau, aus hochbruchfestem Kunststoff, Länge Steckdosenleiste: 490 mm, Kabellänge: 5,00 m, Steck- dose in 45 Grad-Anordnung, (1951580101) mit Kinderschutz und Sicherheitsschalter Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 5m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachsteckdose 5m, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, 8-fach |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 14,4598* | € 18,8498* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 14,53* | € 19,34* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 15,24* | € 19,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,17* | € 19,93* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,12* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|