Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11272037 Herst.-Nr.: 1390007004 EAN/GTIN: 4007123662685 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 10" Steckdosenleiste Alu-Line, 4-fach --------------- für den Markt: D / NL / A / L -------------- silber/schwarz, 1 HE, aus Aluminium, Steckdosen in 45 Grad- Anordnung, auch für Winkelstecker, Kabellänge: 2,0 m, Nennstrom 16 A, Schutzkontaktstecker (1390007004) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 10" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,5898* | € 19,7098* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,54* | € 21,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,73* | € 22,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,81* | € 22,66* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,91* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|