Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11270975 Herst.-Nr.: 1158820315 EAN/GTIN: 4007123619207 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 3-fach, Farbe anthrazit, Ableitstrom: 13.500 A, Länge Steck- dosenleiste: 250 mm, Kabellänge: 1,5 m, Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, mit Kinderschutz, im Polybeutel (1158820315) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Flach-Beutel, Flachbeutel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, brennenstuhl steckdosenleiste schwarz 1,5m 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Leisten & -Stecker, Steckdosenleisten, 3-fach |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 8,50* | ab € 8,3039* | € 10,7339* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 9,14* | € 11,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,32* | € 12,39* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 9,30* | € 12,48* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,74* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,87* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|